{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kæde-⌀ | 6 mm | |
Nyttelængde | 2 m | |
Bæreevne WLL β = 0° – 45° | 1.600 kg | |
Bæreevne WLL β = 45° – 60° | 1.120 kg | |
Produkttype | Anhugningskæde |
Artikelnummer | 086425 2 | |
EAN/GTIN | 4032378140480 | |
Producentnummer | H26SL2TYP1 |