Skrue-udtrækkere “Hi Trac” 5

Art.-nr.: 082864 5
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
89 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 5
Forborings-⌀ 8,5 mm
Passer til skruer/bolte M16 − M20
Passer til hærdet stål
Passer til rørstudser (nipler) 1/4 tommer
Produkttype Skruer, udtrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 082864 5
EAN/GTIN 2050001695499
Producentnummer 45150-200

Betegnelse

Udførelse:

Af sejhærdet krom-vanadium-stål. De skarpe kanter i rillerne borer sig fast i den indborede skrue og drejer den ud. Med firkant til brug med vindejern og lignende.

Anvendelse:

Til uddrivning af knækkede skruer med højregevind (forborings-⌀ iht. tabel; drej skrueudtrækkeren til venstre).

Bemærk:

UNC- og UNF-gevind kan leveres på forespørgsel.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven