{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Hi Trac | |
| Średnica wiercenia wstępnego | 8,5 mm | |
| Kierunek obrotów | Gwint lewoskrętny | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| Min. rozmiar gwintu, śruby | M16 | |
| Rozmiar gwintu maks. | M20 | |
| Rozwartość klucza | 1/4 cal | |
| Rodzaj produktu | Wykrętak śrub | |
| Możliwość użycia do | śruby | |
| Materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 082864 5 | |
| EAN / GTIN | 2050001695499 | |
| Numer producenta | 45150-200 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de |