{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | SJ356 | |
Klæbebåndstype | Burrelåsbånd | |
Klæbemiddel | akrylat | |
Antal genlukninger | 1.000 | |
temperaturbestandig op til | -30 °C - 95 °C | |
Anvendelsesområde | Indendørs og udendørs | |
Lagertemperatur | 20 °C | |
Lager luftfugtighed | 50 °C | |
Mindst holdbar til | 12 måned | |
Farve | translucent | |
Længde | 2,5 m | |
Bredde | 25 mm | |
Tykkelse | 5,7 mm | |
Produkttype | Klæbebånd |
Artikelnummer | 083692 SJ356 | |
EAN/GTIN | 4054596308381 | |
Producentnummer | 7100123340 |