Tlaková tesniaca páska DUAL-LOCK™ SJ356

Č. pol.: 083692 SJ356
(17,00 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu SJ356
Druh lepiacej pásky Páska so suchým zipsom
Lepiaca hmota akrylát
Počet Opakovateľnosť 1 000
odolné voči teplotám do -30 °C - 95 °C
Rozsah použitia vnútorné a vonkajšie použitie
Teplota skladovania 20 °C
Sklad Vlhkosť vzduchu 50 °C
Minimálna trvanlivosť 12 Mesiac
Farba priesvitná
Dĺžka 2,5 m
Šírka 25 mm
Hrúbka 5,7 mm
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083692 SJ356
EAN/GTIN 4054596308381
Číslo výrobcu 7100123340

Popis

Prevedenie:

Odstrániteľné upevňovacie systémy 3M™ sú alternatívou tradičných spojovacích metód, akými sú skrutky, nity, klince alebo svorky.
DUAL-LOCK pre vyššiu pevnosť v ťahu, ľahké a rýchle otvorenie vďaka jednoduchému odlúpnutiu.