{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1,2 mm | |
Vertikaludtræk, bæreevne | 600 kg | |
Bæreevne, skabskabinet indvendig | 2.400 kg | |
Skuffeudtræk | Udtræksspærre | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde | 2.000 mm | |
Bredde | 750 mm | |
Dybde | 700 mm | |
Bredde i E | 36E | |
Bredde i G | 30 | |
Dybde i G | 28 | |
Skuffer med vertikaludtræk, bredde | 160 mm | |
Vertikalt udtræk, nyttehøjde | 1.750 mm | |
Antal udtræk | 4 | |
Antal værktøjsholdere nr. 970130 | 24 | |
Antal værktøjsholdere | 672 | |
Akselafstand A | 52 mm | |
Til værktøjsskafter | VDI 20 | |
Vægt | 310 kg | |
Produkttype | CNC-tunggods-vertikalskab |
Artikelnummer | 971655 VDI20 |