Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Vertikalskab, udtræk med føring i gulvet forsynet med værktøjsholdere C6

Art.-nr.: 971655 C6
  • Vertikaludtræk, bæreevne: 600
  • Bæreevne, skabskabinet indvendig: 2.400
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Vertikaludtræk, bæreevne 600 kg
Bæreevne, skabskabinet indvendig 2.400 kg
Skuffeudtræk Udtræksspærre
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 2.000 mm
Bredde 750 mm
Dybde 700 mm
Bredde i E 36E
Bredde i G 30
Dybde i G 28
Skuffer med vertikaludtræk, bredde 160 mm
Vertikalt udtræk, nyttehøjde 1.750 mm
Antal udtræk 4
Antal værktøjsholdere nr. 970130 24
Antal værktøjsholdere 120
Akselafstand A 142 mm
Til værktøjsskafter C6
Vægt 310 kg
Produkttype CNC-tunggods-vertikalskab

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 971655 C6

Betegnelse

Udførelse:

Vertikalskab i 30×28G med bundstyrede udtræk. Lågen kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. De varmforzinkede rammer i udtrækkene er i endefladerne forsynet med huller i 37 mm afstand, til montering af værktøjshylder, bæreskinner, bundbakker og hulplader.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, udtræk antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Bemærk:

Ved udtræk med en bredde på 330 mm passer 2 holdere ved siden af hinanden. Vertikalskabe kan kun opstilles på absolut vandrette gulve!
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele