Kabelkanal til elektrisk justerbart kontorbord 1600 mm

Art.-nr.: 974121 1600
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Farveudvalg: Metal: Ren hvid, alusølv, metalgrå

Produktdetaljer

Teknisk data

Farveudvalg Metal: Ren hvid, alusølv, metalgrå
Højde 60 mm
Bredde 1.340 mm
Dybde 156 mm
Produkttype Kabelføring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 974121 1600
EAN/GTIN 2050002053557
Producentnummer ZKKH54

Betegnelse

Udførelse:

Klapbar kabelkanal af stabil stålplade med ophæng af sort kunststof. Kabelkanalen kan både klappes op i begge ender og tages komplet af. Kablerne kan problemfrit hænges op og gemmes væk. Med sikringsbånd mod utilsigtet komplet nedklapning.

Passer til:

Elektrisk højdeindstilleligt skrivebord nr. 974024.

Lakering:

Fås i 3 farver: Ren hvid, alusølv, metalgrå.