Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Hårdskumsindsatser tomme, til Hainbuch-spændehoveder SK80

Art.-nr.: 970718 SK80
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Passer til værkstedsindretning: Værktøjsskab

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Passer til værkstedsindretning Værktøjsskab
Bredde 149 mm
Dybde 298 mm
Bredde i E 9 E
Dybde i E 18 E
Antal værktøjsholdere 2
Udførelse tomt til Hainbuch-spændehoveder
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 970718 SK80
EAN/GTIN 4045197878380

Betegnelse

Udførelse:

Tofarvet PE-hårdskumindsats (antracit / grå, tom) med udfræsninger til individuel bestykning af Hainbuch-spændehoveder. Skummet med lukkede porer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Hårdskumindsatserne fylder 9 × 18 E af skuffernes nytteflade.

Bemærk:

Str. TOP65 passer også til SK65.