{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
Type | ENB5 | |
Højde | 120 mm | |
Bredde | 300 mm | |
Dybde | 200 mm | |
Grebsform | Skålegreb | |
Produkttype | Euronormbeholder |
Artikelnummer | 927885 ENB5 | |
Producentnummer | 927885 ENB5 |