{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
elektrostatisk egenskab | EGB/ESD | |
Type | ENB15 | |
Højde | 75 mm | |
Bredde | 600 mm | |
Dybde | 400 mm | |
Grebsform | Gribeliste | |
Produkttype | Euronormbeholder |
Artikelnummer | 927885 ENB15 | |
Producentnummer | 927885 ENB15 |