Værktøjsskab komplet med skuffer 75 kg

Art.-nr.: 943206
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
  • Skuffe/udtrækshylde, bæreevne: 75
  • Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk): 100
  • Skuffeudtræk: Udtræksspærre
  • Fastgørelseshjælp: Punch out
  • Højdeindstilling i intervaller: 25

Betegnelse

Udførelse:

Skabskabinet som beskrevet under nr.943001.
Skuffer som beskrevet under nr.943011 og nr. 943021.
Skuffe med 75 kg bæreevne

Lakering:

Korpus RAL 7035 lysegrå, Skuffer RAL 5005 signalblå pulverlakeret.

Bemærk:

  • Ved løft og transport af skabet er det vigtigt, at skufferne er fastgjort ordentligt i kabinettet.
  • Sortimenter af opdelingselementer til komplette skuffer finder du i del 96 .
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
    Nyttehøjde mm / model Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven