{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1,2 mm | |
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 75 kg | |
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % | |
Skuffeudtræk | Udtræksspærre | |
Fastgørelseshjælp | Punch out | |
Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Bredde×dybde i E | 36×36 E | |
Højde | 1.450 mm | |
Bredde | 717 mm | |
Dybde | 725 mm | |
Bredde i E | 36 E | |
Dybde i E | 36 E | |
Nyttehøjde | 1.350 mm | |
Nyttehøjde for skuffer | 1350 mm | |
Skuffer, nyttebredde | 612 mm | |
Skuffer, nyttedybde | 612 mm | |
Antal skuffer | 15 | |
Vægt | 221 kg | |
Produkttype | Værktøjsskab |
Artikelnummer | 943206 1350/15 | |
EAN/GTIN | 4045197479464 |