Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 75 kg

Artiklové číslo: 943206
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 75
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Výsuv zásuvky: blokování výsuvu
  • Upevňovací pomůcka: Punch out
  • Výškové nastavení v rastru: 25

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Plášť skříně dle popisu pod č.943001.
Zásuvky dle popisu pod č.943011 a 943021.
Zásuvka s nosností 75 kg.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, zásuvky signální modrá RAL 5005 práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Při zvedání a přepravě skříně je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek ve skříni.
  • Sady organizérů pro kompletní zásuvky naleznete v části 96.
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
    Užitná výška v mm / model Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku