{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1,2 mm | |
Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Bredde×dybde i E | 2×36 E × 27 E dybde | |
Højde | 1.020 mm | |
Bredde | 1.430 mm | |
Dybde | 627 mm | |
Bredde i E | 2×36 E | |
Dybde i E | 27 E | |
Nyttehøjde | 900 mm | |
Vægt | 115 kg | |
Produkttype | Maskinunderskab |
Artikelnummer | 942974 1020 | |
EAN/GTIN | 4045197281999 |