{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 1,2 mm | |
Nastavljanje višine v rastru | 25 mm | |
Cilindrična ključavnica | modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Širina×globina v E | 2 × 36 E × 27 E globine | |
Višina | 1.020 mm | |
Širina | 1.430 mm | |
Globina | 627 mm | |
Širina v E | 2×36 E | |
Globina v E | 27 E | |
Uporabna višina | 900 mm | |
Masa | 115 kg | |
Vrsta izdelka | Omara za oskrbo strojev |
Številka izdelka | 942974 1020 | |
EAN/GTIN | 4045197281999 |