{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1,2 mm | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Højde, inklusive ramme | 1.500 mm | |
Nyttehøjde | 1.400 mm | |
Rammedybde | 80 mm | |
Brugsområde | Skuffereol | |
Produkttype | Skydelåge |
Artikelnummer | 935640 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406111632 | |
Producentnummer | 935640 1500 |