Set de uşi glisante, Lăţime sertar 56G, Înălţime inclusiv cadru: 1500mm

Cod articol.: 935640 1500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime inclusiv cadru (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7016
Grosimea materialului 1,2 mm
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis; Gri antracit
Partea descrisă Rahmen; Türen
Numărul de canaturi 2
Număr șine laterale 2
Număr bare de blocare 2
Fațade ușă închis
Adâncime cadru 80 mm
Înălţime cadru 1.500 mm
Potrivit pentru lăţime în G 56
Material Tablă de oţel
Culoarea gri; gri
Selectarea culorii Culori GARANT
Tip produs Uşă culisantă
Înălţime 1.500 mm
Înălţimea utilă 1.400 mm
Cu cadru Da
Domeniu de utilizare raft
Încuietoare disponibilă Da
Unitate specifică producătorului G

Identificare și clasificare

Cod articol 935640 1500
EAN / GTIN 4062406111632
Număr producător 935640 1500
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Uşile sunt întărite pe suprafeţele interioare şi rulează pe şine de ghidaj cu ajutorul rulmenţilor cu bile. Cu posibilitate de închidere prin mâner de împingere cu încuietoare cilindrică. Setul în consolă se compune din 2 opritoare laterale, 2 şine de ghidare şi 2 uşi. Rafturile din spatele uşilor glisante pot echipate cu rafturi de depozitare, sertare şi rafturi culisante (excepţie: în spatele uşilor glisante Cod 935640 este posibilă numai echiparea cu rafturi de depozitare, nu şi cu sertare sau rafturi culisante).

Culoare:

Cadru gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.