{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1 mm | |
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 90 % | |
Skuffeudtræk | Udtræksspærre | |
Højdeindstilling i intervaller | 20 mm | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Sikkerhedscertifikat | GS TÜV Süd | |
Model | W9 | |
Højde | 1.030 mm | |
Bredde | 600 mm | |
Dybde | 630 mm | |
Nyttehøjde for skuffer | 920 mm | |
Vægt | 38 kg | |
Produkttype | Skabskabinet |
Artikelnummer | 933820 W9 | |
EAN/GTIN | 4045197280268 |