Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Korpus skříně na nářadí bez zásuvek, Model: W9

Artiklové číslo: 933820 W9

Vyberte variantu a množství

Model Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 933820 W9
Číslo výrobce 933820 W9
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Jak je popsáno pod č. 933810.
Plášť z ocelového plechu. Postranní můstky jsou opatřeny otvory ve vzdálenosti 20 mm pro montáž vodících kolejniček zásuvek. S krytem z ocelového plechu, zvýšeným okrajem na 3 stranách a podložkou z rýhované gumy. Centrální zamykání zásuvek, vnitřní strana s drážkovými lištami, pro rozdělení zásuvek. Závora proti vytažení zásuvek - lze vysunout pouze jednu zásuvku; brání převrácení.

Vhodné pro:

Zásuvky č. 933760.

Lakování:

Rám světle šedá RAL 7035, dvířka signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Při osazování skříní zásuvkami je nutno dbát na skutečnost, aby součet výšek čel jednotlivých zásuvek odpovídal užitečné výšce pláště. U varianty pláště s dvířky je nutné dbát na užitečnou výšku v plášti pro zásuvky.
  • Rozdělení zásuvek musí být uvedeno při objednávce a nelze ho dodatečně měnit.