{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1,2 mm | |
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 75 kg | |
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk) | 100 % | |
Skuffeudtræk | Udtræksspærre | |
Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Bredde×dybde i E | 54×36 E | |
Højde | 862 mm | |
Bredde | 1.024 mm | |
Dybde | 725 mm | |
Bredde i E | 54E | |
Dybde i E | 36E | |
Nyttehøjde | 600 mm | |
Nyttehøjde for skuffer | 600 mm | |
Skuffekabinet, nyttehøjde | 600 mm | |
Skuffer, nyttebredde | 918 mm | |
Skuffer, nyttedybde | 612 mm | |
Antal faste hjul uden hjulbremse | 2 | |
Antal drejehjul med hjulbremse | 2 | |
Hjul-⌀ | 100 mm | |
Hjul-⌀, fast hjul | 100 mm | |
Hjul-⌀, drejehjul | 100 mm | |
med forhøjet kant | ja | |
Antal skuffer | 5 | |
Maks. bæreevne | 600 kg | |
Materiale, hylde | med rillegummi | |
Udførelse | med hjul; med skuffer | |
Forhøjet kant, udførelse | 3-sidet | |
Skydehåndtag | ja | |
Placering, skydegreb | Smalside | |
Vægt | 153 kg | |
Produkttype | Montagevogn |
Artikelnummer | 943720 860/5 | |
Producentnummer | 943720 860/5 |