{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 1550 | |
Højde | 948 mm | |
Bredde | 1.030 mm | |
Dybde | 509 mm | |
Læssefladebredde | 850 mm | |
Læssefladedybde | 500 mm | |
Læssefladehøjde | 228 mm | |
Antal faste hjul uden hjulbremse | 2 | |
Antal drejehjul med hjulbremse | 2 | |
Hjul-⌀ | 160 mm | |
Maks. bæreevne | 500 kg | |
Materiale, hjul | TPE | |
Vægt | 35 kg | |
Produkttype | Vogn med fire sider |
Artikelnummer | 919877 1550 | |
EAN/GTIN | 4017976015507 | |
Producentnummer | 1550 |