{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip | 1550 | |
| Înălţime | 948 mm | |
| Lăţime | 1.030 mm | |
| Adâncime | 509 mm | |
| Lăţimea platformei de încărcare | 850 mm | |
| Adâncimea platformei de încărcare | 500 mm | |
| Înălţimea platformei de încărcare | 228 mm | |
| Număr de roţi fixe fără frână | 2 | |
| Număr de role de ghidaj cu frână | 2 | |
| ⌀ roţii | 160 mm | |
| Capacitate portantă maximă | 500 kg | |
| Materialul roţii | TPE | |
| Greutate | 35 kg | |
| Tip produs | Cărucior cu patru pereţi |
| Cod articol | 919877 1550 | |
| EAN / GTIN | 4017976015507 | |
| Număr producător | 1550 | |
| Producător/responsabil | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |