Værktøjssæt i værktøjskassen

Art.-nr.: BSR20.SG4A
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Værktøjssortiment

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer BSR20.SG4A
EAN/GTIN 3662424086045
Producentnummer BSR20.SG4A
L-nummer L60130 9887

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Tekstil værktøjskasse, kompakt udgave 14″
  • Organiserer effektivt værktøj
  • Indvendig opdeling: Lodret opbevaring for øjeblikkelig adgang til værktøj, elastisk rem til at holde værktøjet, sideholder til skruetrækkere
  • Indvendig opdeling: 6 udvendige lommer, 1 speciallomme justerbar med burrelås til en sav, 1 stor lomme til dokumenter (A4) eller til opbevaring af beskyttelsesomslaget
  • Kan også indeholde lommeregnertasken BS.PC15
  • Nemt og behageligt at bruge
  • Indholdet i tasken er let tilgængeligt
  • 3 bæreløsninger: Hjul og teleskophåndtag, aluminiumshåndtag med læderbetræk, rem med forstærkningspude i skulderområdet
  • Meget slidstærkt stof, 1200 denier
  • Hjuldiameter: 90 mm
  • Brugskapacitet: 33 liter
  • Max. Vægt: 18 kg

Egenskab:

  • [KG]: 16,5

Leveringsomfang:

  • 1 Låsesmedshammer med træskaft, 32 mm (200H.32 )
  • 1 Præcisionscenterstempel 4 mm (256,4)
  • 4 PROTWIST® Skruetrækkerstik AT 5,5 x 100 - 6,5 x 150 - 8 x 150 - 10 x 200
  • 1 PROTWIST® Skruetrækkerstik ATVE 4 x 100, 1.000 V
  • 2 PROTWIST® Skruetrækker PH ATP 1 x 100 - 2 x 125
  • 1 PROTWIST® Skruetrækker PH ATPVE 2 x 125, 1.000 V
  • 2 PROTWIST® Skruetrækker PH ATPVE 1 x 100 - 2 x 125
  • 1 PROTWIST® Skruetrækker PH ATPVE 2 x 125, 1. 000 V
  • 1 PROTWIST®-skruetrækker, spændingsprøver (AV.HT1C)
  • 1 sortiment med 1/4″ sekskantnøgler (R2NANO)
  • 9 skruenøgler 6 til 24 mm (44.)
  • 9 rørnøgler, bøjede 5,5 til 13 mm (92A.)
  • 1 rulleskruenøgle, forkromet 12″ (113A.12 C)
  • 2 skraldenøgler (64C.J2)
  • 1 sæt med 9 sekskantnøgler (82H.JP9A)
  • 1 justerbar tang, 250 mm (181A.25 CPE)
  • 1 halvrund tang, runde kæber (185A.20G)
  • 1 universaltang, skråtang (193.20G)
  • 1 diagonal sidetang, 16 cm (192A.16 G)
  • 1 Stillson-rørnøgle, 350 mm (131A.14)
  • 1 tang med justerbar greb og lange kæber (501A)
  • 1 Rabitz-tang (495A.25) EL)
  • 1 skærekniv med udtrækkelig klinge (844.D)
  • 1 kabelkniv med træhåndtag (840.1)
  • 1 universalskærer, lige klinge (980)
  • 1 wirecutter med korte klinger (841)
  • 1 ridsemaskine (234A)
  • 1 metalsav (601)
  • 10 bimetalhåndsaveblade, 8 tænder/cm (668A.8 )
  • 1 brækjern, lige, 400 mm (269)
  • 1 stålbørste med stålhåndtag (270A.MA)
  • 1 rundfil med stikhåndtag, skåret 2, 200 mm (RD.MD200EMA)
  • 1 halvrund fil med stikhåndtag, 250 mm (DRD. MD250EMA)
  • 1 flad fil med stikhåndtag (PAM.B250EMA)
  • 1 halvrund rasp (RAB.DRDMD250EMA)
  • 1 professionel flad mejsel, 180 mm (263.18)
  • 1 målebånd i stål, 2 m/13 mm ABS (893B.213 )
  • 1 trapez-vaterpas (307B.40)
  • 1 pennelampe (779.PBT)