{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | TK1325 | |
Højde | 1.300 mm | |
Bredde | 590 mm | |
Skovlflade, længde | 250 mm | |
Skovlflade, bredde | 320 mm | |
Hjul-⌀ | 160 mm | |
Bæreevne | 200 kg | |
Materiale, hjul | TPE-hjul | |
Vægt | 18 kg | |
Produkttype | Transportvogn |
Artikelnummer | 919900 TK1325 | |
EAN/GTIN | 4017976313252 | |
Producentnummer | TK1325 |