Steekwagen TK1325

Artikelnummer: 919900 TK1325
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Type TK1325
Hoogte 1.300 mm
Breedte 590 mm
Steekplaatgrootte lengte 250 mm
Steekplaatgrootte breedte 320 mm
Wiel-⌀ 160 mm
Belastbaarheid 200 kg
Materiaal wiel TPE wielen
Gewicht 18 kg
Producttype Steekwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 919900 TK1325
EAN/GTIN 4017976313252
Nummer fabrikant TK1325

Omschrijving

Uitvoering:

Gelaste buisframes, kunststof veiligheidsgrepen.
Met 2 driearmige wielsterren, telkens 3 TPE-wielen. Goed geschikt voor veelvuldig gebruik op trappen en goede bodemomstandigheden in een vlak gebied.

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, poedercoating.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen