{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 1330L | |
Højde | 1.300 mm | |
Bredde | 580 mm | |
Skovlflade, længde | 250 mm | |
Skovlflade, bredde | 320 mm | |
Hjul-⌀ | 260 mm | |
Bæreevne | 300 kg | |
Materiale, hjul | Luftdæk | |
Vægt | 15 kg | |
Produkttype | Transportvogn |
Artikelnummer | 919900 1330L | |
EAN/GTIN | 4017976013305 | |
Producentnummer | B1330L |