Steekwagen 1330L

Artikelnummer: 919900 1330L
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Type 1330L
Hoogte 1.300 mm
Breedte 580 mm
Steekplaatgrootte lengte 250 mm
Steekplaatgrootte breedte 320 mm
Wiel-⌀ 260 mm
Belastbaarheid 300 kg
Materiaal wiel Luchtbanden
Gewicht 15 kg
Producttype Steekwagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 919900 1330L
EAN/GTIN 4017976013305
Nummer fabrikant B1330L

Omschrijving

Uitvoering:

Gelaste buisframes, kunststof veiligheidsgrepen.
Stalen buis met plaatstalen steekplaat. Luchtbanden op kunststof velg, naven met rollagers.

Kleur:

Briljantblauw, RAL 5007, poedercoating.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen