{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 1125L | |
Højde | 1.150 mm | |
Bredde | 570 mm | |
Skovlflade, længde | 250 mm | |
Skovlflade, bredde | 320 mm | |
Hjul-⌀ | 260 mm | |
Bæreevne | 200 kg | |
Materiale, hjul | Luftdæk | |
Vægt | 11 kg | |
Produkttype | Transportvogn |
Artikelnummer | 919900 1125L | |
EAN/GTIN | 4017976011257 | |
Producentnummer | 63903216017 |