Wózek transportowy taczkowy, Typ: 1125L

Nr art.: 919900 1125L
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 5007
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Materiał Z blachy stalowej
Kolor niebieskie
Typ 1125L
Materiał rura stalowa
Liczba kół/rolek 2 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 260 mm
Szerokość koła/rolki 85 mm
Materiał koła/rolki opony pneumatyczne
Materiał felgi listwy tworzywo sztuczne
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu Wózek transportowy taczkowy
Nośność 200 kg
Długość płyty 250 mm; 250 mm
Szerokość płyty 320 mm
Szerokość 570 mm
Wysokość 1 150 mm
Masa 11 kg
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 919900 1125L
EAN / GTIN 4017976011257
Numer producenta 63903216017
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Rama spawana z rur, bezpieczne uchwyty z tworzywa sztucznego.
Z rur stalowych, z płytą z blachy stalowej. Ogumienie pneumatyczne na obręczach z tworzywa sztucznego, piasty na łożyskach rolkowych.

Powłoka lakiernicza:

Brylantowoniebieska RAL 5007, lakier proszkowy.