Udførelse:
Svejset stålkonstruktion, platform af træplader med antracitfarvet, ridsefast overflade. Kan indstilles i trin på 40 mm. Opklappeligt greb i siden med 2K-Haptoprene®-kappe muliggør en meget bred lågeåbningsvinkel. Med 2 faste hjul og 2 styrehjul med kuglelejer (med hjulbremse) med polyurethan-slidbelægning, der ikke efterlader spor, ⌀ 200 mm. Kan låses centralt med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås.
Norm:
EN 1757-3
Specialtilbehør:
Lakering:
Sølvfarvet, pulverlakeret.
Bemærk:
Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.