Chariot grillagé TG9 avec 5 plateaux TG96

Réf.: 918565 TG96
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

  • Angle d'ouverture de porte: 250
  • Réglage en hauteur au pas: 40
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Angle d'ouverture de porte 250 degré
Réglage en hauteur au pas 40
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Hauteur 1 835 mm
Largeur 1 200 mm
Profondeur 710 mm
Largeur plateau 1 000 mm
Prof. plateau 700 mm
⌀ roue 200 mm
Charge admissible par tablette 85 kg
Charge admissible totale 500 kg
Poids 136 kg
Type de produit Chariots

Numéros d’identification et classifications

Référence article 918565 TG96
EAN / GTIN 4062406295639

Description

Exécution:

Construction en acier soudé, tablettes en panneau dérivé du bois avec surface résistant aux éraflures de couleur anthracite. Réglables au pas de 40 mm. La poignée repliable latérale avec revêtement bimatière en Haptoprene® permet un angle d’ouverture de porte très large. Avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes (avec blocage) avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, ⌀ 200 mm. Verrouillage central par poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre.

Norme:

EN 1757-3

Accessoire(s):

Tablette supplémentaire 918578.

Coloris:

Revêtement par poudre argenté.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange