{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 4830 | |
Højde | 870 mm | |
Bredde | 1.021 mm | |
Dybde | 500 mm | |
Læssefladebredde | 850 mm | |
Læssefladedybde | 500 mm | |
Læssefladehøjde, nederst | 207 mm | |
Læssefladehøjde, midte | 519 mm | |
Læssefladehøjde, øverst | 829 mm | |
Antal faste hjul uden hjulbremse | 2 | |
Antal drejehjul med hjulbremse | 2 | |
Hjul-⌀ | 160 mm | |
Bæreevne for læsseflade, øverst | 200 kg | |
Bæreevne for lastflade, midte | 200 kg | |
Maks. bæreevne | 400 kg | |
Materiale, hjul | TPE | |
Vægt | 46 kg | |
Standard | EN 1757-3 | |
Produkttype | Bordvogne |
Artikelnummer | 919875 4830 | |
EAN/GTIN | 4017976048307 | |
Producentnummer | 4830 |