{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Tipas | 4830 | |
| Aukštis | 870 mm | |
| Plotis | 1 021 mm | |
| Gylis | 500 mm | |
| Lentynos plotis | 850 mm | |
| Lentynos gylis | 500 mm | |
| Apatinės lentynos aukštis | 207 mm | |
| Vidurinės lentynos aukštis | 519 mm | |
| Viršutinės lentynos aukštis | 829 mm | |
| Stabilių ratukų be stabdžių skaičius | 2 | |
| Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius | 2 | |
| Ratuko ⌀ | 160 mm | |
| Viršutinės lentynos keliamoji galia | 200 kg | |
| Vidurinės lentynos keliamoji galia | 200 kg | |
| maksimali keliamoji galia | 400 kg | |
| Rato medžiaga | TPE | |
| Svoris | 46 kg | |
| Norma | EN 1757-3 | |
| Produkto rūšis | Vežimėlis |
| Produkto numeris | 919875 4830 | |
| EAN / GTIN | 4017976048307 | |
| Gamintojo numeris | 4830 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Germany, www.fetra.de |