• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

Bordvogn med 2 lastflader op til 1200 kg 12402

Art.-nr.: 919865 12402
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 12402
Højde 925 mm
Bredde 1.210 mm
Dybde 700 mm
Læssefladebredde 1.000 mm
Læssefladedybde 700 mm
Læssefladehøjde, nederst 283 mm
Læssefladehøjde, øverst 925 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse 2
Antal drejehjul med hjulbremse 2
Hjul-⌀ 200 mm
Bæreevne for læsseflade, øverst 500 kg
Maks. bæreevne 1.200 kg
Materiale, hjul Elastisk massiv gummi
Vægt 67 kg
Norm EN 1757-3
Produkttype Bordvogne

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 919865 12402
EAN/GTIN 4017976124025
Producentnummer 12402

Betegnelse

Udførelse:

Svejset stålrør og profilstål, platforme med skridsikker silketryksplade af vandfast krydsfiner.
2 faste hjul og 2 drejehjul (med bremse), førsteklasses massive Elastic-gummihjul (200×50 mm) i blågrå farve, sætter ingen mærker, og nav med kuglelejer.

Norm:

EN 1757-3

Lakering:

Brilliantblå RAL 5007 pulverbelagt.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør