Raktári kocsi 2 rakodófelülettel max. 1200 kg 12402

Cikkszám: 919865 12402
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 12402
Magasság 925 mm
Szélesség 1 210 mm
Mélység 700 mm
Rakodófelület szélessége 1 000 mm
Rakodófelület mélysége 700 mm
Rakodófelület magassága alul 283 mm
Rakodófelület magassága felül 925 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel 2
Kerék ⌀ 200 mm
Felső rakodófelület teherbírása 500 kg
Maximális teherbírás 1 200 kg
Kerék anyaga Rugalmas tömör gumi
Súly 67 kg
Szabvány EN 1757-3
Termék fajtája Raktári kocsik

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 919865 12402
EAN / GTIN 4017976124025
Gyártó száma 12402

Leírás

Kivitel:

Hegesztett acélcső és acélszelvény, vízálló rétegelt fából készült csúszásmentes szitanyomott platók. 2 fix és 2 kormányozható kerékkel (rögzítőfékkel), kiváló minőségű kékesszürke, rugalmas tömörgumi abroncsokkal (200×50 mm), melyek nem hagynak nyomot, és görgős csapágyazású kerékagyakkal.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 5007 briliánskék porszórt bevonattal.

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok