{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | T36 | |
Højde | 990 mm | |
Bredde | 1.120 mm | |
Dybde | 709 mm | |
Læssefladebredde | 1.000 mm | |
Læssefladedybde | 700 mm | |
Læssefladehøjde | 270 mm | |
Antal faste hjul uden hjulbremse | 2 | |
Antal drejehjul med hjulbremse | 2 | |
Hjul-⌀ | 200 mm | |
Bæreevne | 500 kg | |
Materiale, hjul | Polyurethan-slidbelægning | |
Vægt | 34 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Produkttype | Bøjlevogn |
Artikelnummer | 918520 T36 | |
EAN/GTIN | 4045197612106 |