Bærearm stiv, Grundlængde m / bæreevne t: 1,6/1

Art.-nr.: 919973 1,6/1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Grundlængde m / bæreevne t Stykpris inkl. Moms
  • Farveudvalg: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farveudvalg RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Bredde 600 mm
Grundlængde 1.600 mm
Indkørsel, indv. mål, højde 80 mm
Indkørsel, indv. mål, bredde 220 mm
Indføringslommer, afstand 160 mm
Bæreevne på det yderste øje 200 kg
Maks. bæreevne 1.000 kg
Vægt 42 kg
Produkttype Bærearm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 919973 1,6/1
EAN/GTIN 4052462012714

Betegnelse

Udførelse:

Bærearme forøger gaffeltruckens rækkevidde. Stabil stålkonstruktion med indkøringslommer til gafler. Også egnet til gaffelstablere med løftekrog. Kædesikring mod utilsigtet afglidning og en svirvellastkrog.
Stiv udførelse med 3 mulige krogpositioner.

Lakering:

Der kan vælges mellem lysegrå RAL 5012, gulorange RAL 2000, ildrød RAL 3000, resedagrøn RAL 6011, musegrå RAL 7005 lakering.

Bemærk:

Vær opmærksom på gaffeltruckens bæreevne!

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven