Brazo de carga rígido, Longitud básica m / capacidad de carga t: 1,6/1

Número de artículo: 919973 1,6/1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud básica m / capacidad de carga t Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Selección del color: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Selección del color RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Anchura 600 mm
Longitud básica 1.600 mm
Medida interior de las entradas altura 80 mm
Medida interior de las entradas anchura 220 mm
Distancia entre engarces de acceso 160 mm
Capacidad de carga en el ojal exterior 200 kg
Capacidad de carga máxima 1.000 kg
Peso 42 kg
Tipo de producto Brazo de carga

Identificación y clasificación

Número de artículo 919973 1,6/1
EAN / GTIN 4052462012714
Fabricante/responsable Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Descripción

Ejecución:

Los brazos de carga aumentan el alcance de la carretilla elevadora. Estable construcción de acero con engarces de acceso para brazos de horquilla. También adecuadas para carretilla elevadora de asiento transversal. Cadena de seguridad contra el resbalamiento accidental y un gancho de carga giratorio.
Versión rígida con 3 posiciones de gancho posibles.

Lacado:

Posibilidad de elección de pintura azul celeste RAL 5012, amarillo naranja RAL 2000, rojo vivo RAL 3000, verde reseda RAL 6011 o gris ratón RAL 7005.

Nota:

¡Tenga en cuenta la capacidad de carga de la carretilla elevadora!