{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Stigeteknik, bærevne | 150 kg | |
Længde L | 2,01 m | |
Stigelængde | 2,01 m | |
Arbejdshøjde ca. | 3,5 m | |
Platformshøjde | 1,4 m | |
Nederste udvendig bredde | 0,55 m | |
Vangehøjde | 50 mm | |
Trin, udførelse | Trin | |
Tilgængelighed | enkeltsidet | |
Vægt | 8 kg | |
Produkttype | Trappestige |
Artikelnummer | 966500 6 | |
EAN/GTIN | 4045197741615 | |
Producentnummer | 966500 6 |