{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Stigeteknik, bærevne | 150 kg | |
Hoffmann hulvægsintervaller | 9×9 | |
Længde L | 1,98 m | |
Stigelængde | 1,98 m | |
Arbejdshøjde ca. | 3,25 m | |
Platformshøjde | 1,17 m | |
Nederste udvendig bredde | 0,53 m | |
Vangehøjde | 73 mm | |
Sprosse-/trindybde | 80 mm | |
Materiale | Aluminium | |
Trin, udførelse | Trin | |
Tilgængelighed | enkeltsidet | |
Vægt | 7,5 kg | |
Produkttype | Trappestige |
Artikelnummer | 965901 5 | |
EAN/GTIN | 4045197742056 |