Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Multifix til væg og bordplade, Bredde: 240mm

Art.-nr.: 962950 240

Vælg variant og styktal

Bredde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Multifix
Højde 90 mm
Bredde 240 mm
Nyttebredde 234 mm
Bæreevne 20 kg
Vægt 0,8 kg
Produkttype Multifix-skinne

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 962950 240
Producentnummer 962950 240

Betegnelse

Udførelse:

Multifunktionsskinne i aluminium. Med GARANT Vario-grundholder nr. 963142 kan du anbringe skinnen i en vinkel på mellem 0 og 45° (faste indstillinger), hvor du ønsker det. Til brug sammen med Easyfix kroge og holdere, gennemsigtige opbevaringsbokse, magnetholdere og shadowboards samt belysningsenhed nr. 923680 (fra str. 940). Forøg Multifix-skinnens bæreevne ved at montere flere Vario-grundholdere nr. 963142 med 10 kg pr. grundholder (maks. 50 kg).

Passer til:

Skruemontering på vægge af beton eller træ, stålplader og bordplader.

Leveringsomfang:

Inklusive to Vario-grundholdere art.-nr. 963142.

Bemærk:

Krog og holder i smal udførelse kun betinget egnet.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven