• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Szyny Multifix do montażu na ścianie i blacie stołu, szerokość: 240mm

Nr art.: 962950 240

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 962950 240
Numer producenta 962950 240
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Aluminiowa szyna wielofunkcyjna. Z uchwytem GARANT Vario nr 963142 można zamontować szynę w żądanym miejscu pod kątem w zakresie 0-45° (z ustalonymi położeniami). Do stosowania z hakami i uchwytami GARANT easyFix, pojemnikami magazynowymi, uchwytami magnetycznymi i zawieszanymi organizerami na wkłady piankowe oraz lampą nr 923680 (od wielk. 940). Nośność szyny Multifix można zwiększyć przez założenie następnych uchwytów Vario, nr 963142 każdorazowo o 10 kg (maks. o 50 kg).

Pasuje do:

Przykręcania na ścianach betonowych albo drewnianych, blasze stalowej i na blatach stołów.

W dostawie:

Wraz z dwoma uchwytami podstawowymi Vario nr art. 963142.

Wskazówka:

Haki i uchwyty w wersji wąskiej przydatne tylko warunkowo.