{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Bæreevne, stol | 180 kg | |
Siddebredde | 470 mm | |
Ryglænshøjde | 570 mm | |
Højdeindstilling, område med hjul | 470 mm - 640 mm | |
Ryglæn, højdeindstillingsområde | 60 mm | |
Sædedybdeindstillingsområde | 420 mm - 480 mm | |
Farve, sædemateriale | sort | |
Produkttype | Arbejdsdrejestol |
Artikelnummer | 965363 BLACK | |
EAN/GTIN | 4016849961798 |