{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost stolice | 180 kg | |
Širina sjedala | 470 mm | |
Visina naslona | 570 mm | |
Područje podešavanja visine s kotačićima | 470 mm - 640 mm | |
Područje podešavanja visine naslona | 60 mm | |
Područje podešavanja dubine sjedala | 420 mm - 480 mm | |
Boja materijala sjedala | crna | |
Vrsta proizvoda | Radna okretna stolica |
Broj artikla | 965363 BLACK | |
EAN / GTIN | 4016849961798 |