• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Væghængeskab med massive metalskydelåger

Art.-nr.: 943905
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-8 uger
0 styk på lager
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 65
  • Bæreevne, skabskabinet indvendig: 250
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats

Betegnelse

Udførelse:

Mulighed for montering af hylder i intervaller på 25 mm. Bagvæg med □ 9 × 9 mm-huller i intervaller på 37 mm til fastgørelse af Easyfix-kroge og holdere. Lågen kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Fås efter ønske også med lukket bagvæg. Kabelgennemføring på oversiden af skabet.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylde og monteringsmateriale.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 703, låger antracit RAL 7016 pulverlakeret.

Bemærk:

Forskellige vægge kan kræve forskellige monteringsmaterialer. Dette bør afklares af kunden før anvendelse. Enkelte hylder under nr. 943914.