• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Armario colgante con Puertas correderas de chapa maciza

Número de artículo: 943905
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 65
  • Capacidad de carga carcasa de armario interior: 250
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular

Descripción

Ejecución:

Posibilidad de asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Panel posterior con perforación de □ 9 × 9 mm a intervalos de 37 mm para incorporar ganchos y soportes Easyfix. Cerrable mediante tirador Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. También se suministran con panel posterior cerrado. Pasacables en la parte superior del armario.

Volumen de suministro:

Armario, incluidos estante y material de fijación.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de polvo.

Nota:

Paredes distintas pueden requerir material fijación diferente. El cliente debe aclarar este aspecto antes del uso. Estantes individuales con n.º 943914.