Stenska omara z drsnimi vrati brez okna

Št. art.: 943905
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 65
  • Nosilnost notranjega ohišja omare: 250
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Možnost namestitve polic v rastru 25 mm. Zadnja stena z luknjami □ 9 × 9 mm v rastru 37 mm za namestitev kavljev in držal Easyfix. Dvokomponentni ročaj Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Po želji tudi z zaprto zadnjo steno. Napeljava kabla na zgornji strani omare.

Obseg dobave:

Omara vključno s polico in pritrdilnim materialom.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata signalno modra RAL 5005, prašnata barva.

Opomba:

Za različne stene so lahko potrebni različni pritrdilni materiali. Pred pričetkom namestitve se mora kupec prepričati o potrebnem pritrdilnem materialu. Posamične police najdete pod art. 943914.