{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 0,9 mm | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 41 | |
Højde | 600 mm | |
Bredde | 1.250 mm | |
Dybde nederst | 275 mm | |
Dybde øverst | 200 mm | |
Monitorkabinet, nyttehøjde | 460 mm | |
Monitorkabinet, nyttebredde | 1.190 mm | |
Monitorkabinet, nyttedybde, nederst | 230 mm | |
Monitorkabinet, nyttedybde, øverst | 150 mm | |
Vægt | 36 kg | |
Produkttype | Skærmkabinet |
Artikelnummer | 948401 2 | |
EAN/GTIN | 4062406151973 |