{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
Materialtjocklek | 0,9 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
IP-skyddsklass | IP 41 | |
höjd | 600 mm | |
Bredd | 1 250 mm | |
djup nedtill | 275 mm | |
djup upptill | 200 mm | |
effektiv höjd bildskärmhölje | 460 mm | |
effektiv bredd bildskärmhölje | 1 190 mm | |
effektivt djup nedtill skärmhölje | 230 mm | |
effektivt djup upptill skärmhölje | 150 mm | |
vikt | 36 kg | |
Produktslag | Bildskärmshölje |
Artikkelkode | 948401 2 | |
EAN / GTIN | 4062406151973 |